曜日別特売
CDLSG160-180 CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSG160) SMC 34505397

※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSG160)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1個
材質(チューブ)
(-) アルミ
注文コード
34505397
品番
CDLSG160-180
参考基準価格(税別)¥231,170販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
180
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする