CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSL180)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSL180) - SMC
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34506736CDLSL180-100100
297,440
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34506745CDLSL180-100-A93100
310,200
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34506754CDLSL180-300-M9BW3-DM9B300
348,040
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34506763CDLSL180-800-M9BWL800
392,920
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34506772CDLSL180-12501250
433,400
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34506788CDLSL180-1500-A931500
468,820
439,800
483,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34506797CDLSL180-1100K-A54L4-DM9B1100
491,320
449,800
494,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする