曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-125FZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-125FZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34512896CDM2B20-125FZ-M9BM9B
12,600
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
34512914CDM2B20-125FZ-M9BWVM9BWV
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34512862CDM2B20-125FZ(-) オートスイッチなし
6,440
取扱い終了
返品不可
34512878CDM2B20-125FZ-A93A93
10,400
取扱い終了
返品不可
34512887CDM2B20-125FZ-A93LA93
11,060
取扱い終了
返品不可
34512905CDM2B20-125FZ-M9BLM9B
13,260
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする