SMC
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B20-150TZ)
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
150
作動方式
(T) 単動引込み
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34515538
CDM2B20-150TZ-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34515547
CDM2B20-150TZ-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
¥
16,340
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34515556
CDM2B20-150TZ-A33A
CADデータダウンロード
(N) なし
A33A
¥
21,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください