SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-200FZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34519713
CDM2B20-200FZ-M9PZ
CADデータダウンロード
M9P
¥
14,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34519722
CDM2B20-200FZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
M9BAV
¥
16,940
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34519695
CDM2B20-200FZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
7,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
34519704
CDM2B20-200FZ-C73C
CADデータダウンロード
C73C
¥
13,420
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください