CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25FZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25FZ) - SMC
ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじクッション(-) ラバークッション形式(-) 空気圧タイプリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34524997CDM2B20-25FZ-M9NW2520M9NW
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
34525006CDM2B20-25FZ-M9PV2520M9PV
12,380
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
34524988CDM2B20-25FZ-M9N2520M9N
11,720
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする