SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25JZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34525024
CDM2B20-25JZ-XC4
CADデータダウンロード
-
(-) ラバークッション
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34525033
CDM2B20-25JZ-XC9A
CADデータダウンロード
(A)0~25
(-) ラバークッション(標準)
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34525015
CDM2B20-25JZ
CADデータダウンロード
-
(-) ラバークッション
¥
9,130
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください