SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-65AZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
65
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34543732
CDM2B20-65AZ-XC8A
CADデータダウンロード
(A)0~25
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34543766
CDM2B20-65AZ-M9NW
CADデータダウンロード
-
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34543775
CDM2B20-65AZ-M9PL
CADデータダウンロード
-
¥
14,630
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34543784
CDM2B20-65AZ-M9BL-XC8A
CADデータダウンロード
(A)0~25
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34543748
CDM2B20-65AZ-A93
CADデータダウンロード
-
¥
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
34543714
CDM2B20-65AZ
CADデータダウンロード
-
¥
7,590
取扱い終了
返品不可
34543723
CDM2B20-65AZ-A93LS
CADデータダウンロード
-
¥
9,740
取扱い終了
返品不可
34543757
CDM2B20-65AZ-A93L
CADデータダウンロード
-
¥
12,210
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください