CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-20AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-20AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34562596CDM2B25-20AZ-XC8A(A)0~25
10,890
9,898
10,888(税込)
27日以内出荷
返品不可
34562605CDM2B25-20AZ-A93-
11,500
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
34562632CDM2B25-20AZ-M9BM-
14,030
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
34562587CDM2B25-20AZ-
7,540
取扱い終了
返品不可
34562614CDM2B25-20AZ-A93L-
12,160
取扱い終了
返品不可
34562623CDM2B25-20AZ-M9B-
13,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする