曜日別特売

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B25-25SZ)

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B25-25SZ) - SMC
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34565292CDM2B25-25SZ-XC20(-) オートスイッチなし
7,210
6,498
7,148(税込)
27日以内出荷
返品不可
34565308CDM2B25-25SZ-M9BSM9B
9,190
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
34565326CDM2B25-25SZ-A93A93
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34565317CDM2B25-25SZ-M9BLSM9B
9,520
取扱い終了
返品不可
34565335CDM2B25-25SZ-M9BLM9B
13,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする