SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-490AZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
490
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34573832
CDM2B25-490AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
12,760
取扱い終了
返品不可
34573848
CDM2B25-490AZ-M9BWZ
CADデータダウンロード
M9BW
¥
20,790
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください