SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-100AJZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34587498
CDM2B32-100AJZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
19,690
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34587507
CDM2B32-100AJZ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
20,240
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34587482
CDM2B32-100AJZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
13,530
取扱い終了
返品不可
34587516
CDM2B32-100AJZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
20,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください