SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-100JZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34588207
CDM2B32-100JZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
16,120
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34588216
CDM2B32-100JZ-B54Z
CADデータダウンロード
B54
¥
20,740
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34588198
CDM2B32-100JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください