SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-17JZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
17
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34595548
CDM2B32-17JZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
14,470
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34595557
CDM2B32-17JZ-A93L-XC6
CADデータダウンロード
¥
14,630
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください