SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-320Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
320
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34605122
CDM2B32-320Z-M9BWM
CADデータダウンロード
M9BW
¥
16,390
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34605068
CDM2B32-320Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
9,350
取扱い終了
返品不可
34605077
CDM2B32-320Z-B54S
CADデータダウンロード
B54
¥
13,090
取扱い終了
返品不可
34605086
CDM2B32-320Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
13,310
取扱い終了
返品不可
34605095
CDM2B32-320Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
13,970
取扱い終了
返品不可
34605104
CDM2B32-320Z-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
15,730
取扱い終了
返品不可
34605113
CDM2B32-320Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
16,170
取扱い終了
返品不可
34605138
CDM2B32-320Z-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
17,160
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください