SMC
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B32-40TZ)
ストローク(mm)
40
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
(T) 単動引込み
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34608875
CDM2B32-40TZ-M9B
CADデータダウンロード
40
32
M9B
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34608884
CDM2B32-40TZ-M9BW
CADデータダウンロード
40
32
M9BW
¥
13,810
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34608866
CDM2B32-40TZ
CADデータダウンロード
40
32
(-) オートスイッチなし
¥
7,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください