SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-50JZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34613583
CDM2B32-50JZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
14,360
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34613592
CDM2B32-50JZ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
17,110
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34613574
CDM2B32-50JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
10,400
取扱い終了
返品不可
34613608
CDM2B32-50JZ-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
18,210
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください