SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-50KZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34613626
CDM2B32-50KZ-XC6
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
11,940
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34613635
CDM2B32-50KZ-M9BW-XC6
CADデータダウンロード
M9BW
¥
18,650
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34613617
CDM2B32-50KZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
11,770
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください