SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-94AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
94
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
B54
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34624293
CDM2B32-94AZ-B54L
CADデータダウンロード
3
¥
17,380
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34624284
CDM2B32-94AZ-B54
CADデータダウンロード
0.5
¥
16,720
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください