SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-200FZ)
ストローク(mm)
200
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
クッション
(-) ラバークッション
形式
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34634784
CDM2B40-200FZ-A93L
CADデータダウンロード
200
40
A93
¥
16,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34634775
CDM2B40-200FZ
CADデータダウンロード
200
40
(-) オートスイッチなし
¥
11,940
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください