曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-35Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-35Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
全10種類を絞り込む
クッション
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34640892CDM2B40-35Z-A93LS-(-) ラバークッション
11,770
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
34640908CDM2B40-35Z-XC22-(-) ラバークッション
11,940
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
34640917CDM2B40-35Z-XC8B(B)0~50(-) ラバークッション(標準)
13,370
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
34640962CDM2B40-35Z-M9BL-(-) ラバークッション
16,450
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34640987CDM2B40-35Z-W-B54L-(-) ラバークッション
20,490
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
34640978CDM2B40-35Z-M9BWL-(-) ラバークッション
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
34640926CDM2B40-35Z-A93-(-) ラバークッション
13,590
取扱い終了
返品不可
34640935CDM2B40-35Z-A93L-(-) ラバークッション
14,250
取扱い終了
返品不可
34640944CDM2B40-35Z-A34AS-(-) ラバークッション
15,070
取扱い終了
返品不可
34640953CDM2B40-35Z-M9B-(-) ラバークッション
15,790
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34640978CDM2B40-35Z-M9BWL32317172AW40K-03BG-1-BCDM2B40-35Z-M9BWL AW Series(AW40K-03) SMC 32317172AW Series(AW40K-03)SMC1個
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする