SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-375Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
375
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34641267
CDM2B40-375Z-XC8A
CADデータダウンロード
(A)0~25
(-) ラバークッション(標準)
¥
19,090
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34641276
CDM2B40-375Z-A93L
CADデータダウンロード
-
(-) ラバークッション
¥
19,250
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34641258
CDM2B40-375Z
CADデータダウンロード
-
(-) ラバークッション
¥
14,630
取扱い終了
返品不可
34641285
CDM2B40-375Z-M9B
CADデータダウンロード
-
(-) ラバークッション
¥
20,790
取扱い終了
返品不可
34641294
CDM2B40-375Z-M9BWL
CADデータダウンロード
-
(-) ラバークッション
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください