CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-550Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-550Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)550形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34646194CDM2B40-550Z-M9NM9N
23,710
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34646185CDM2B40-550Z-A93LA93
21,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
34646158CDM2B40-550Z(-) オートスイッチなし
17,330
取扱い終了
返品不可
34646167CDM2B40-550Z-XC4(-) オートスイッチなし
19,140
取扱い終了
返品不可
34646176CDM2B40-550Z-A93A93
21,290
取扱い終了
返品不可
34646203CDM2B40-550Z-M9BWM9BW
24,040
取扱い終了
返品不可
34646212CDM2B40-550Z-M9BLM9B
24,150
取扱い終了
返品不可
34646228CDM2B40-550Z-M9BWLM9BW
24,700
取扱い終了
返品不可
34646237CDM2B40-550Z-B54B54
25,140
取扱い終了
返品不可
34646246CDM2B40-550Z-B54LB54
25,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34646185CDM2B40-550Z-A93L24134889AW40K-04BE1-12-BCDM2B40-550Z-A93L 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-04BE1 SMC 24134889逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-04BE1SMC1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする