SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-80AZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
80
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34651146
CDM2B40-80AZ-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
19,860
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34651155
CDM2B40-80AZ-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
21,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
34651103
CDM2B40-80AZ-XC6
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
12,600
取扱い終了
返品不可
34651112
CDM2B40-80AZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
16,010
取扱い終了
返品不可
34651128
CDM2B40-80AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
16,670
取扱い終了
返品不可
34651137
CDM2B40-80AZ-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
19,090
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください