SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ25-350AZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
350
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34672024
CDM2BZ25-350AZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
17,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
34672006
CDM2BZ25-350AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
11,110
取扱い終了
返品不可
34672015
CDM2BZ25-350AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
15,730
取扱い終了
返品不可
34672033
CDM2BZ25-350AZ-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
20,130
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください