SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-50AJZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34698825
CDM2C20-50AJZ-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
18,260
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34698834
CDM2C20-50AJZ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
18,590
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34698816
CDM2C20-50AJZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
11,880
取扱い終了
返品不可
34698843
CDM2C20-50AJZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
19,250
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください