SMC
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2C25-25SZ)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
25
作動方式
(S) 単動押出し
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34708397
CDM2C25-25SZ-M9BS
CADデータダウンロード
M9B
(S) 1ヶ付
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34708406
CDM2C25-25SZ-M9NS
CADデータダウンロード
M9N
(S) 1ヶ付
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34708415
CDM2C25-25SZ-A93
CADデータダウンロード
A93
(-) 2ヶ付
¥
10,730
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください