曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-50AJZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-50AJZ) - SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-50AJZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
リード線(m)
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34726317CDM2C32-50AJZ-M9B(A) エアクッション0.5(D) 磁石内蔵
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
77471783CDM2C32-50AJZ-B54エアクッション0.5
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
34726326CDM2C32-50AJZ-M9BVL(A) エアクッション3(D) 磁石内蔵
20,630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする