SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-700Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
700
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34742828
CDM2C40-700Z-N-M9BZ
CADデータダウンロード
M9B
(-) オプションなし
¥
28,490
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34742803
CDM2C40-700Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(-) オプションなし
¥
20,130
取扱い終了
返品不可
34742812
CDM2C40-700Z-A93
CADデータダウンロード
A93
(-) オプションなし
¥
24,090
取扱い終了
返品不可
34742837
CDM2C40-700Z-NV-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
(V) 1山ナックルジョイント
¥
28,930
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください