SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-400Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34751377
CDM2D20-400Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
¥
18,430
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34751334
CDM2D20-400Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
9,960
取扱い終了
返品不可
34751343
CDM2D20-400Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
13,920
取扱い終了
返品不可
34751352
CDM2D20-400Z-C73C
CADデータダウンロード
C73C
¥
16,120
取扱い終了
返品不可
34751368
CDM2D20-400Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
16,120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください