SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-350Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
350
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34762263
CDM2D25-350Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
(-) オプションなし
¥
16,060
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34762236
CDM2D25-350Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(-) オプションなし
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
34762245
CDM2D25-350Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
(-) オプションなし
¥
14,520
取扱い終了
返品不可
34762254
CDM2D25-350Z-W-A93L
CADデータダウンロード
A93
(W) 2山ナックルジョイント
¥
15,350
取扱い終了
返品不可
34762272
CDM2D25-350Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
(-) オプションなし
¥
16,720
取扱い終了
返品不可
34762288
CDM2D25-350Z-B54
CADデータダウンロード
B54
(-) オプションなし
¥
17,710
取扱い終了
返品不可
34762297
CDM2D25-350Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
(-) オプションなし
¥
18,370
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください