曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-700Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-700Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)700形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34780016CDM2D32-700Z-W-C73CC73C(W) 2山ナックルジョイント
20,960
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34779973CDM2D32-700Z(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
13,970
取扱い終了
返品不可
34779982CDM2D32-700Z-A93LA93(-) オプションなし
18,590
取扱い終了
返品不可
34779998CDM2D32-700Z-W-A93VA93V(W) 2山ナックルジョイント
19,420
取扱い終了
返品不可
34780007CDM2D32-700Z-C73CLC73C(-) オプションなし
20,790
取扱い終了
返品不可
34780025CDM2D32-700Z-V-M9BWM9BW(V) 1山ナックルジョイント
21,290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする