SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-32Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
32
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34821702
CDM2E25-32Z-NW-A93
CADデータダウンロード
0.5
A93
(W) 2山ナックルジョイント
¥
11,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34821718
CDM2E25-32Z-M9B
CADデータダウンロード
0.5
M9B
(-) オプションなし
¥
12,760
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34821727
CDM2E25-32Z-H7CL
CADデータダウンロード
3
H7C
(-) オプションなし
¥
15,620
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください