SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-25JZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34839333
CDM2E32-25JZ-A93LS
CADデータダウンロード
A93
¥
12,490
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34839342
CDM2E32-25JZ-A34AS
CADデータダウンロード
A34A
¥
15,790
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34839358
CDM2E32-25JZ-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
16,720
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34839324
CDM2E32-25JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
10,340
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください