SMC
CD Series(CDM2E32-40+30Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストロークA(mm)
40
ストロークB(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34842858
CDM2E32-40+30Z-XC11
CADデータダウンロード
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34842867
CDM2E32-40+30Z-M9BL-XC11
CADデータダウンロード
¥
21,890
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34842876
CDM2E32-40+30Z-M9BZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
22,660
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください