曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50AJZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50AJZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34844538CDM2E32-50AJZ-V(-) オートスイッチなし(V) 1山ナックルジョイント
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34844547CDM2E32-50AJZ-M9BM9B(-) オプションなし
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
34844556CDM2E32-50AJZ-M9BLM9B(-) オプションなし
19,750
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
34844565CDM2E32-50AJZ-M9BWLM9BW(-) オプションなし
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
34844522CDM2E32-50AJZ(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
12,930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする