CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-700AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-700AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)700形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
全8種類を絞り込む
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
8種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34848257CDM2E32-700AZ-NW(-) オートスイッチなし(W) 2山ナックルジョイント
17,430
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34848266CDM2E32-700AZ-A93SA93(-) オプションなし
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34848284CDM2E32-700AZ-N-M9BM9B(-) オプションなし
22,760
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
34848248CDM2E32-700AZ(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
16,010
取扱い終了
返品不可
34848275CDM2E32-700AZ-A93LA93(-) オプションなし
20,630
取扱い終了
返品不可
34848293CDM2E32-700AZ-M9BLM9B(-) オプションなし
22,830
取扱い終了
返品不可
34848302CDM2E32-700AZ-M9BWLM9BW(-) オプションなし
23,380
取扱い終了
返品不可
34848318CDM2E32-700AZ-N-M9BLM9B(-) オプションなし
23,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする