SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-85AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
85
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34851224
CDM2E32-85AZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
13,370
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34851233
CDM2E32-85AZ-M9NW
CADデータダウンロード
M9NW
¥
16,120
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34851215
CDM2E32-85AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
9,410
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください