曜日別特売

CD Series(CDM2E32M)

CD Series(CDM2E32M) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし揺動受け金具(-) オプションなし内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34851748CDM2E32M-75Z75
8,090
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
34851757CDM2E32M-100Z100
8,360
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
34851775CDM2E32M-200Z200
9,460
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
34851802CDM2E32M-50Z-M9BW50
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
34851818CDM2E32M-65Z-M9BL65
14,910
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
34851827CDM2E32M-65Z-M9NL65
15,130
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34851836CDM2E32M-75Z-M9NL75
15,130
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34851854CDM2E32M-125Z-M9BL125
15,460
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34851723CDM2E32M-25Z25
7,540
取扱い終了
返品不可
34851732CDM2E32M-50Z50
7,810
取扱い終了
返品不可
34851766CDM2E32M-125Z125
8,640
取扱い終了
返品不可
34851784CDM2E32M-300Z300
10,560
取扱い終了
返品不可
34851793CDM2E32M-25Z-M9BM25
14,030
取扱い終了
返品不可
34851845CDM2E32M-100Z-M9NL100
15,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする