SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-150JZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34855932
CDM2E40-150JZ-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
23,870
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34855923
CDM2E40-150JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
16,830
取扱い終了
返品不可
34855948
CDM2E40-150JZ-B54L
CADデータダウンロード
B54
¥
25,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください