SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-200JZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34857585
CDM2E40-200JZ-A93
CADデータダウンロード
A93
(-) オプションなし
¥
22,110
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34857612
CDM2E40-200JZ-NV-B54
CADデータダウンロード
B54
(V) 1山ナックルジョイント
¥
27,880
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34857576
CDM2E40-200JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(-) オプションなし
¥
18,150
取扱い終了
返品不可
34857594
CDM2E40-200JZ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
(-) オプションなし
¥
24,860
取扱い終了
返品不可
34857603
CDM2E40-200JZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
(-) オプションなし
¥
25,520
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください