CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-30AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-30AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34860604CDM2E40-30AZ-A93ZSA93
14,250
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
34860613CDM2E40-30AZ-M9BM9B
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34860622CDM2E40-30AZ-M9BLM9B
18,590
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34860647CDM2E40-30AZ-H7CH7C
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
34860586CDM2E40-30AZ(-) オートスイッチなし
11,770
取扱い終了
返品不可
34860595CDM2E40-30AZ-A93LSA93
13,920
取扱い終了
返品不可
34860638CDM2E40-30AZ-M9NLM9N
18,810
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする