CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-50JZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-50JZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34862844CDM2E40-50JZ-A93A93
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34862853CDM2E40-50JZ-M9BM9B
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
34862862CDM2E40-50JZ-M9NLM9N
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
34862878CDM2E40-50JZ-N-M9BWM9BW
21,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
34862887CDM2E40-50JZ-B54B54
22,000
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
34862835CDM2E40-50JZ(-) オートスイッチなし
14,190
取扱い終了
返品不可
34862896CDM2E40-50JZ-M9BAZM9BA
23,870
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする