SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-700Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
700
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34864454
CDM2E40-700Z-NW
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(W) 2山ナックルジョイント
¥
23,120
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34864445
CDM2E40-700Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(-) オプションなし
¥
20,130
取扱い終了
返品不可
34864463
CDM2E40-700Z-N-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
(-) オプションなし
¥
27,550
取扱い終了
返品不可
34864472
CDM2E40-700Z-B54
CADデータダウンロード
B54
(-) オプションなし
¥
27,940
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください