CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-100Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-100Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34943992CDM2F40-100Z-M9BS--
13,81012,980
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34944008CDM2F40-100Z-A93S-XB9--
13,92012,980
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
34944017CDM2F40-100Z-M9BWS--
14,08012,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34944044CDM2F40-100Z-M9BWLS--
14,41012,980
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34944062CDM2F40-100Z-XC8A-(A)0~25
14,74013,980
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
34944078CDM2F40-100Z-XC8B-(B)0~50
14,74013,980
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
34944096CDM2F40-100Z-B54LS--
14,96013,980
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
34944123CDM2F40-100Z-C76--
15,73014,980
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34944132CDM2F40-100Z-A93L-XC25--
15,79014,980
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
34944148CDM2F40-100Z-A80-XC13A--
15,84014,980
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
34944166CDM2F40-100Z-A93Z--
16,17014,980
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34944272CDM2F40-100Z-A93L-XC22--
17,82016,980
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
34944315CDM2F40-100Z-M9BWM--
17,93016,980
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34944342CDM2F40-100Z-M9BVL--
18,59016,980
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34944367CDM2F40-100Z-A93-XC8A-(A)0~25
18,70016,980
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
34944376CDM2F40-100Z-C73L-XC22--
18,70016,980
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
34944385CDM2F40-100Z-A93-XC8B-(B)0~50
18,70016,980
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
34944403CDM2F40-100Z-A93L-XC8B-(B)0~50
19,36017,980
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
34944412CDM2F40-100Z-A93L-XC8A-(A)0~25
19,36017,980
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
34944437CDM2F40-100Z-W-C73C--
19,44017,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
34944446CDM2F40-100Z-W-A93-XC22--
19,55017,980
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
34944455CDM2F40-100Z-C73-XC8B--
19,58017,980
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
34944464CDM2F40-100Z-M9BL-XC22--
20,02018,980
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
34944473CDM2F40-100Z-B54Z--
20,13018,980
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
34944482CDM2F40-100Z-C73C3--
20,30018,980
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
34944498CDM2F40-100Z-M9BZ-XC4--
20,30018,980
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
34944507CDM2F40-100Z-M9B-XC8A-(A)0~25
20,90018,980
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
34944525CDM2F40-100Z-W-M9BWZ--
21,31019,980
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
34944534CDM2F40-100Z-M9BW-XC8B-(B)0~50
21,45019,980
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
34944543CDM2F40-100Z-M9BW-XC8A-(A)0~25
21,45019,980
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
34944552CDM2F40-100Z-M9BL-XC8A-(A)0~25
21,56019,980
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
34944568CDM2F40-100Z-C73CL-XC8B-(B)0~50
21,56019,980
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
34944577CDM2F40-100Z-H7B3--
21,62019,980
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
34944586CDM2F40-100Z-A33A--
22,11019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34944595CDM2F40-100Z-H7A1L3--
22,77019,980
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
34944604CDM2F40-100Z-M9BWVL3--
23,10019,980
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
34944613CDM2F40-100Z-A34A-XC4--
23,93021,980
21,980
24,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
34944622CDM2F40-100Z-K39A--
24,42022,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039405CDM2F40-100Z-M9N【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)-
15,70014,130
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
34943956CDM2F40-100Z-A93S--
12,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
34943938CDM2F40-100Z--
10,890
取扱い終了
返品不可
34943947CDM2F40-100Z-XC6--
11,440
取扱い終了
返品不可
34943965CDM2F40-100Z-XC4--
12,710
取扱い終了
返品不可
34943974CDM2F40-100Z-A93LS--
13,040
取扱い終了
返品不可
34943983CDM2F40-100Z-C73S--
13,150
取扱い終了
返品不可
34944026CDM2F40-100Z-M9BLS--
14,140
取扱い終了
返品不可
34944035CDM2F40-100Z-M9BWMS--
14,250
取扱い終了
返品不可
34944053CDM2F40-100Z-B54S--
14,630
取扱い終了
返品不可
34944087CDM2F40-100Z-A93--
14,850
取扱い終了
返品不可
34944105CDM2F40-100Z-B54ZS--
15,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34943956CDM2F40-100Z-A93S27345815CDA2L40-620Z-A54LCDM2F40-100Z-A93S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27345815エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする