曜日別特売

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2HRA32)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2HRA32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション形式(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35015943CDM2HRA32-220Z22032(-) ロッド先端おねじ(-) オートスイッチなし
9,130
8,298
9,128(税込)
19日以内出荷
返品不可
35015952CDM2HRA32-50Z-M9BLS5032(-) ロッド先端おねじM9B
10,450
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
35015968CDM2HRA32-100Z-A93L10032(-) ロッド先端おねじA93
12,380
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
35015977CDM2HRA32-200FZ-A9320032(F) ロッド先端めねじA93
12,820
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
35015986CDM2HRA32-150Z-A93L15032(-) ロッド先端おねじA93
12,930
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
35015995CDM2HRA32-30Z-M9N3032(-) ロッド先端おねじM9N
13,590
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
35016004CDM2HRA32-100Z-B6410032(-) ロッド先端おねじB64
13,700
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
35016013CDM2HRA32-75Z-M9N7532(-) ロッド先端おねじM9N
13,860
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
35016022CDM2HRA32-75Z-M9BL7532(-) ロッド先端おねじM9B
14,300
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
35016038CDM2HRA32-100Z-B64L10032(-) ロッド先端おねじB64
14,360
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
35016047CDM2HRA32-400Z-A9340032(-) ロッド先端おねじA93
15,020
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
35016056CDM2HRA32-200Z-M9BW20032(-) ロッド先端おねじM9BW
15,570
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
35016065CDM2HRA32-600Z-A9360032(-) ロッド先端おねじA93
17,220
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
35016074CDM2HRA32-600Z-A93L60032(-) ロッド先端おねじA93
17,880
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
35016083CDM2HRA32-420Z-M9BL42032(-) ロッド先端おねじM9B
18,150
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
35015934CDM2HRA32-100Z10032(-) ロッド先端おねじ(-) オートスイッチなし
7,760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする