CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-10Z)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-10Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)10クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35018226CDM2KB20-10Z-XC6(-) オートスイッチなし
7,210
6,598
7,258(税込)
27日以内出荷
返品不可
35018235CDM2KB20-10Z-A93SA93
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
35018244CDM2KB20-10Z-M9BSM9B
10,010
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
35018217CDM2KB20-10Z(-) オートスイッチなし
7,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする