CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-110Z)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-110Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35018278CDM2KB20-110Z-M9BALSM9BA
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35018287CDM2KB20-110Z-M9BALS-XC22M9BA
14,410
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
35018314CDM2KB20-110Z-M9BAL-XC22M9BA
19,090
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
35018262CDM2KB20-110Z(-) オートスイッチなし
8,200
取扱い終了
返品不可
35018296CDM2KB20-110Z-M9BWM9BW
14,910
取扱い終了
返品不可
35018305CDM2KB20-110Z-M9NLM9N
15,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする