SMC
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-15Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35019617
CDM2KB20-15Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35019626
CDM2KB20-15Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
13,920
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35019592
CDM2KB20-15Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
7,100
取扱い終了
返品不可
35019608
CDM2KB20-15Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
11,060
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください