SMC
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-165AZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
165
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35019662
CDM2KB20-165AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
10,450
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35019678
CDM2KB20-165AZ-A93S
CADデータダウンロード
A93
¥
12,270
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください